MAHR Elektroniska digitala bromsok


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fall: Plast med utskuren skuminsats , IP-betyg: 67 , Material: Rostfritt stål , Upplösning: 0.0005 "/ 0.01 mm , SPC-utgång: Ja
StilModellNoggrannhetKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A
4103065
0.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 till 6"/0 till 150 mm4 088 SEK
B
4103069
0.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 till 8"/0 till 200 mm4 656 SEK
C
4103071
0.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 till 12"/0 till 300 mm6 936 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?