Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34142.018.0066 Blindnit 3/16 tum X 0.575 tum kupol, 250PK | AG2WRM 32ML95

GRAINGER U34142.018.0066 Blindnit 3/16 tum X 0.575 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WRM Modell: U34142.018.0066Korsreferens: 32ML95 / 163Z41
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
454SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.575 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)950 kg
Draghållfasthet1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34142.018.0066 Blindnit 3/16 tum X 0.575 tum kupol, 250PK
454SEK /packa