VIEGA MEGAPRESS Blyfri bronsinline kulventil, FNPT x press


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: NSF-61G, UP-kod , Kopplingstyp: Tryck på x FPT , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Låsbar spak , Max. Tryck: 250 psi , Max. Ångtryck: 15 psi , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: ECO mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: Boll
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
79980
1 "x 1"1"1 325 SEK
A
79970
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "895 SEK
A
79975
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "1 081 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?