Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34185.018.6162 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.374 Inch Dome, 250PK | AG2WZM 32MP38

GRAINGER U34185.018.6162 Blindnit 3/16 tum X 0.374 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WZM Modell: U34185.018.6162Korsreferens: 32MP38 / 164C14

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 000 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.126 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.374 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)919 kg
Draghållfasthet1076 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34185.018.6162 Blindnit 3/16 tum X 0.374 tum kupol, 250PK
1 000 kr /packa