Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34330.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.556 Inch Dome, 100PK | AG2XBT 32MR71

GRAINGER U34330.025.0086 Blindnit 1/4 tum X 0.556 tum kupol, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBT Modell: U34330.025.0086Korsreferens: 32MR71 / 164C66
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
1 517 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit strukturell
BorrstorlekG
Grip Range0.080 till 0.375 "
Huvud Dia.0.530 "
Huvudhöjd0.118 "
Head TypDome
Hålstorlek0.261 till 0.276 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.556 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)2243
Draghållfasthet1839 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34330.025.0086 Blindnit 1/4 tum X 0.556 tum kupol, 100PK
1 517 kr /packa