GRAINGER U38213.037.0300 Fender Washer 3/8 Bolt Steel 3 Outside Diameter, 100PK | AH6FDK 35YU91

GRAINGER U38213.037.0300 Fenderbricka 3/8 bultar stål 3 ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH6FDK Modell: U38213.037.0300Korsreferens: 35YU91 / 156D27

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

948SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
GradeLåg kol
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek1 / 16 "
Tjocktolerans+0.08 "/ - 0.047"
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.139
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)15.24

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38213.037.0300 Fenderbricka 3/8 bultar stål 3 ytterdiameter, 100PK
948SEK /packa