Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskruv Plattstål 10-24 X 2 Längd, 50PK | AH3EJN 31JT69

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskruv Plattstål 10-24 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EJN Modell: U48170.019.0200Korsreferens: 31JT69
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
340SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.333 till 0.362 "
Head TypFlat
Längd2"
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2966
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskruv Plattstål 10-24 X 2 Längd, 50PK
340SEK /packa