RED HAT Bränslegas magnetventil


Filter
Spolisoleringsklass: F , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Tätningsmaterial: NBR , Typ: Bränsle gas , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellHzOmgivningstemp. RäckviddBody MaterialMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
8210H106B
50/60-20 grader till 125 grader F.Mässing125 grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 607 SEK
B
8214G251-12 / DC
60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 620 SEK
B
8214G261-12 / DC
60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 443 SEK
C
8215G080-24 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "10 429 SEK
D
8262H078
605 grader till 131 grader F.Mässing125 grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 477 SEK
C
8215G060-12 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 015 SEK
B
8214G271-12 / DC
60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 653 SEK
C
8215G050-24 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 051 SEK
C
8215G070-12 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"7 083 SEK
C
8215G070-24 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"7 083 SEK
B
8214G281-24 / DC
60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "11 141 SEK
C
8215G050-12 / DC
6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 158 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?