Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.025.0087 Machine Screw Flat 1/4-20 X 7/8 Length, 50PK | AG2HPP 31JT79

GRAINGER U48170.025.0087 Maskinskruv platt 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HPP Modell: U48170.025.0087Korsreferens: 31JT79

Få det Maj 17, Fredag
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
392SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Head TypFlat
Längd7 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2736
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.025.0087 Maskinskruv platt 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK
392SEK /packa