IRSG Justerbart mobilt arbetsbord


Filter
Hjulmaterial: polyuretan , Hjulstorlek: 4" , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Bromsning , Färg: Grå och svart , Låddjup: 22 " , Lådhöjd: 4.5 " , Lådbredd: 18 " , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 200 lb. , Material: Stål , Antal hyllor: 1 , Totala höjden: 35 till 42 " , Total bredd: 20 "
StilModellAntal lådorTotal längdPris (ex moms)
A
ERGO-28-K4
-26 "9 977 SEK
B
ERGO-28-K8
154 "10 821 SEK
C
ERGO-28-1-K4
240 "10 755 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?