Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskruv rund 10-24 X 1 tum Längd, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskruv rund 10-24 X 1 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HQB Modell: U48210.019.0100Cross Ref: 31JU13 / 127L59
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1876
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7415338010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskruv rund 10-24 X 1 tum Längd, 50PK
222SEK /packa