PETERSEN PRODUCTS 114-serie rörplugg med medelhög belastning


Filter
Max. Temp .: 200 grader F , Portstorlek: 1 / 4 "
StilModellDeflaterad diameterTömd längdMax. DiameterMax. HuvudPris (ex moms)
A
114-002
1.7 "10.5 "2"35 ft2 806 SEK
A
114-003
2"14 "3"35 ft2 806 SEK
A
114-004
2.5 "16 "4"35 ft3 341 SEK
A
114-006
3"19 "6"35 ft3 767 SEK
A
114-008
3.5 "21 "8"35 ft4 709 SEK
A
114-010
3.5 "26 "10 "35 ft5 491 SEK
A
114-012
4.5 "40 "12 "29 ft7 446 SEK
A
114-015
5.5 "44 "15 "29 ft8 637 SEK
B
114-016
5.5 "46 "16 "29 ft9 224 SEK
A
114-014
5.5 "43 "14 "29 ft8 637 SEK
B
114-028
6"76 "28 "10 ft20 509 SEK
B
114-026
6"72 "26 "12 ft17 506 SEK
B
114-024
6"66 "24 "12 ft14 502 SEK
B
114-020
6"56 "20 "23 ft12 938 SEK
B
114-018
6"51 "18 "25 ft11 587 SEK
B
114-030
6"82 "30 "10 ft23 513 SEK
B
114-036
7"97 "36 "10 ft34 105 SEK
B
114-033
7"90 "33 "10 ft28 045 SEK
B
114-042
8"114 "42 "10 ft41 161 SEK
B
114-054
9"145 "54 "5.8 ft80 350 SEK
B
114-048
9"129 "48 "7.5 ft47 435 SEK
B
114-072
10 "191 "72 "4.6 ft109 728 SEK
B
114-066
10 "176 "66 "4.6 ft99 936 SEK
B
114-060
10 "160 "60 "5.2 ft94 053 SEK
B
114-084
11 "222 "84 "3.5 ft125 404 SEK
B
114-096
12 "234 "96 "3.5 ft196 921 SEK

114-serie rörplugg med medelhög belastning

Petersen 114-serien medeltunga rörpluggar används för att förhindra läckor, kontrollera vattenflödet och underlätta underhåll, reparationer eller inspektioner i VVS- och avloppssystem och rörledningar. Dessa rörpluggar i 114-serien säkerställer drifteffektivitet och förhindrar potentiella skador eller faror orsakade av läckor eller okontrollerat flöde. De är utrustade med en unik by-pass-design som tillåter kontrollerat flöde under underhållsaktiviteter. Dessa standard Multi-Flex pluggar erbjuder genomströmningsdiametrar på upp till 3 tum, medan anpassade konfigurationer kan rymma större storlekar. Deras tömda tillstånd möjliggör enkel navigering genom kurvor och snäva öppningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?