Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48300.016.0062 Maskinskruv Plattstål 8-32 X 5/8 Längd, 50PK | AH3ELU 31JU47

GRAINGER U48300.016.0062 Maskinskruv platt stål 8-32 X 5/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ELU Modell: U48300.016.0062Korsreferens: 31JU47

Få det Maj 14, Tisdag
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
172SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.285 till 0.312 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0824
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48300.016.0062 Maskinskruv platt stål 8-32 X 5/8 Längd, 50PK
172SEK /packa