Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51000.100.0375 Hex Cap Screw 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Insexskruv 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH2HRQ Modell: U51000.100.0375Korsreferens: 29DN88
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
883SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1-8
FinishRostfritt stål
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypStandard
Huvudets bredd1.45 till 1.5 "
Längd3.75 "
Min. Trådlängd2.250 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4206
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51000.100.0375 Insexskruv 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK
883SEK /packa