BALDOR MOTOR Högtryckstvättmotorer


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: B , Antal polacker: 2 , Fas: 1 , Effektfaktor: 99 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 3,600 rpm , Spänning: 230 V 115 V.
StilModellAmpsRamFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdFartPris (ex moms)
A
EPCL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56CDen 5.93532LC1.500 hk12.94 "3,480 rpm9 920 SEK
A
EPL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56HDen 5.93532LC1.500 hk12.62 "3,480 rpm9 482 SEK
A
EPL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56Den 7.83540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm14 656 SEK
A
EPCL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56CDen 7.83540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm15 172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?