Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51044.050.0125 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 3/8-16, 5PK | AG2KQG 31KH23

GRAINGER U51044.050.0125 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 3/8-16, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQG Modell: U51044.050.0125Korsref.: 31KH23 / 163V85

Få det Maj 16, Torsdag
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
602SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.729 till 0.750 "
Huvudhöjd0.302 till 0.312 "
Head Styleräfflade
Material18-8 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd1 / 2 "
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1.25 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51044.050.0125 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 3/8-16, 5PK
602SEK /packa