Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51110.012.0050 Maskinskruv #5 1/2 Inch Flat 304 Rostfritt Stål, 100PK | AG2HQT 31JU66

GRAINGER U51110.012.0050 Maskinskruv #5 1/2 tum platt 304 rostfritt stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HQT Modell: U51110.012.0050Korsreferens: 31JU66
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
462SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.215 till 0.237 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51110.012.0050 Maskinskruv #5 1/2 tum platt 304 rostfritt stål, 100PK
462SEK /packa