GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ångslangar


Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Max. Tryck: 250 psi , Säkerhetsfaktor: 10:1 , Rörmaterial: Syntetiskt gummi
StilModellTypFärgSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.NPTFörstärkningTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1 DKN7
BulkRed3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "-Wire Fläta0 till 425 F7 783 SEK
B
4KT60
BulkSvart1"50ft.1-5 / 8 "-Dubbel trådfläta0 till 450 F9 351 SEK
C
1 DKN9
Kopplad monteringRed3 / 4 "25ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F6 064 SEK
C
1DKP1
Kopplad monteringRed3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F10 408 SEK
D
1DKP2
Kopplad monteringRed3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F10 097 SEK
C
1DKP5
Kopplad monteringSvart3 / 4 "25ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F5 444 SEK
E
1DKP6
Kopplad monteringSvart3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F9 270 SEK
C
1DKP7
Kopplad monteringSvart3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F9 149 SEK
C
1DKP8
Kopplad monteringSvart1"25ft.1-5 / 8 "1 (M) NPT x 1 (F) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F9 167 SEK
C
1DKP9
Kopplad monteringSvart1"50ft.1-5 / 8 "1 (M) NPT x 1 (F) NPTDubbel trådfläta0 till 450 F14 267 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?