Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.012.0200 Maskinskruv #5 2 tum rund 304 rostfritt stål, 100PK | AG2HRW 31JV12

GRAINGER U51213.012.0200 Maskinskruv #5 2 tum rund 304 rostfritt stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HRW Modell: U51213.012.0200Korsreferens: 31JV12 / 127M58
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.217 till 0.236 "
Huvudhöjd0.083 till 0.095 "
Head TypRunda
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.247
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.012.0200 Maskinskruv #5 2 tum rund 304 rostfritt stål, 100PK
150SEK /packa