Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.013.0300 Maskinskruv Rund 6-32 X 3 Längd, 50PK | AH3EVA 31KJ30

GRAINGER U51213.013.0300 Maskinskruv rund 6-32 X 3 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EVA Modell: U51213.013.0300Korsreferens: 31KJ30 / 127P06

Få det Maj 15, Onsdag
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
129SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 6-32
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.039 till 0.048 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.240 till 0.260 "
Huvudhöjd0.091 "till 0.103
Head TypRunda
Längd3"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2079
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.013.0300 Maskinskruv rund 6-32 X 3 Längd, 50PK
129SEK /packa