Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.016.0400 Machine Screw Round 8-32 X 4 Length, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Maskinskruv rund 8-32 X 4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENJ Modell: U51213.016.0400Korsreferens: 31JV14 / 127M60

Få det Maj 15, Onsdag
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.287 till 0.309 "
Huvudhöjd0.107 till 0.12 "
Head TypRunda
Längd4"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4131
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.84

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Maskinskruv rund 8-32 X 4 Längd, 50PK
264SEK /packa