Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.025.0075 Machine Screw Round 3/4 Inch Length, 50PK | AH3ENN 31JV20

GRAINGER U51213.025.0075 Maskinskruv rund 3/4 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENN Modell: U51213.025.0075Korsreferens: 31JV20 / 127M66

Få det Maj 16, Torsdag
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd3 / 4 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2421
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.025.0075 Maskinskruv rund 3/4 tums längd, 50PK
166SEK /packa