Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskruv Rund 1/4-20 X 1 Längd, 50PK | AG2HTA 31JV22

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTA Modell: U51213.025.0100Korsreferens: 31JV22 / 127M68

Få det Maj 20, Måndag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd1"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.302
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 Längd, 50PK
202SEK /packa