DAYTON Bärbara generatorer, bensin


Filter
CARB-kompatibel: Ja , Bränsletyp: Bensin , Spänning: 120/240
StilModellGarantiAmpsMotormärkeBreddHöjdLängdOmbudLjud nivåPris (ex moms)
A
22F043
1 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8035 973 SEK
B
6FYA4
2 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.989 776 SEK

Bärbara generatorer, bensin

Daytons bärbara generatorer används för att leverera reserv- eller primärkraft när elektricitet inte är tillgänglig. Dessa CARB-kompatibla generatorer har strömbrytare med skyddade uttag för säkerhet och tysta ljuddämpare för att minska motorljudet. De kan bränna propangas, bensin eller liknande bränsle för att generera elektrisk energi. De har en kompakt design för enkel portabilitet och förvaring. Välj från ett brett utbud av dessa generatorer, tillgängliga i ljudnivåer på 74.9 och 80 dBA.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?