Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.037.0175 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1 3/4 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENR Modell: U51213.037.0175Korsreferens: 31JV25 / 127M71

Få det Maj 16, Torsdag
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.081 till 0.094 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.670 till 0.708 "
Huvudhöjd0.237 till 0.256 "
Head TypRunda
Längd1.75 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4432
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1 3/4 Längd, 25PK
342SEK /packa