Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.025.0087 Maskinskruv 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK | AG2HTH 31JV35

GRAINGER U51300.025.0087 Maskinskruv 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTH Modell: U51300.025.0087Korsreferens: 31JV35 / 127M81

Få det Maj 20, Måndag
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Head TypFlat
Längd7 / 8 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2736
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.025.0087 Maskinskruv 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK
191SEK /packa