NYCOIL Nylonrör 5/32 tum


Filter
Sprängtryck: 825 PSI , Hårdhet: Shore D: 60 , Innerdia.: 0.106 " , Material: Nylon , Max. Tryck: 333 vid 68 grader F. , Utanför Dia.: 5/32 "eller 4 mm , Temp. Räckvidd: -4 till 175 F. , Tolerans: +0.002 till -0.004 " , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.025 "
StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A
2VDR7
Svart250ft.1 213 SEK
B
2VDT5
Blå50ft.119 SEK
C
2VDL6
Natural50ft.174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?