Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.025.0100 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 Length, 50PK | AG2HTJ 31JV36

GRAINGER U51300.025.0100 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTJ Modell: U51300.025.0100Korsreferens: 31JV36 / 127M82
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Head TypFlat
Längd1"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.302
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.025.0100 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1 Längd, 50PK
238SEK /packa