CHERNE Inside-Of-Pipe Gripper Pluggar


Cherne Inside-Of-Pipe Gripper Series pluggar används för att inspektera VVS-system som DWV-system (avlopp, avlopp och ventilation). Dessa mekaniska rör har en patenterad Inside-Of-Pipe-design som gör det möjligt att placera pluggen inuti röret så långt det behövs.

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
270296
4"3.8" till 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "ABS plast163 SEK
A
270253
6"5.77" till 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast463 SEK
A
270288
8"7.7" till 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast841 SEK

Funktioner

  • De kommer med en extra stor vingmutter för enkel installation och förbättrad åtdragning av muttern inuti rörsystemet.
  • Dessa pluggar har glasförstärkt ABS-plastkonstruktion för slag-, värme-, kemikalie- och nötningsbeständighet.
  • De är integrerade med en O-ring av naturgummi som hjälper till att blockera vägen som annars kan tillåta vätskan att rinna ut.
  • Dessa enheter tål ett maximalt mottryck på 17 psi och finns i storlekar från 1-1/2 till 8 tum.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala temperaturen som grippluggarna utsätts för?

Cherne grippluggar har O-ringar av naturgummi som tål temperaturer mellan 0 och 125 grader F.

Kan en mekanisk gripare användas för att permanent blockera ett hål?

Ja, grippluggar kan användas för att permanent blockera ett hål för att begränsa vätskeflödet. En användare bör överväga att använda gripplugg av rätt storlek för öppningen för att uppnå maximala fördelar.

Kan du använda en PVC-plugg eller lock för att täta metallrör?

Ja, att använda PVC-pluggar i metallrör bör inte utgöra några problem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?