Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.050.0250 Transportbult, 25PK | AG2FKU 31JC13

GRAINGER U51500.050.0250 Transportbult, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKU Modell: U51500.050.0250Korsref.: 31JC13 / 164X53

Få det Maj 22, Onsdag
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7784
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.050.0250 Transportbult, 25PK
416SEK /packa