APPROVED VENDOR Mässing Inline kulventil, löd x löd


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Löd x Löd , Typ av handtag: Spak , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
6GD27
Kolstål900 XNUMX psi CWP3 / 4 "486 SEK
A
6GD26
Kolstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "246 SEK
A
6GD28
Kolstål900 XNUMX psi CWP1"483 SEK
B
1PYP9
Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2.5 "1 985 SEK
B
1PYT1
Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP3"3 449 SEK
B
1PYP6
Stål med vinylhandtag600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "474 SEK
B
1PYP7
Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP1.5 "668 SEK
B
1PYP8
Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2"1 282 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?