Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51662.021.0100 Tap Sheet Metal Screw Truss #12-14 1 Inch, 100PK | AG2HCF 31JN27

GRAINGER U51662.021.0100 Tappplåt med skruvfackverk #12-14 1 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HCF Modell: U51662.021.0100Korsref.: 31JN27 / 400K03

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.487 till 0.511 "
Huvudhöjd0.118 till 0.134 "
Head TypTruss
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#12
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4208
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51662.021.0100 Tappplåt med skruvfackverk #12-14 1 tum, 100PK
319SEK /packa