Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK | AG2HTU 31JV51

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTU Modell: U51862.025.0050Korsreferens: 31JV51 / 127M97

Få det Maj 16, Torsdag
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.546 till 0.573 "
Huvudhöjd0.133 till 0.15 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1796
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318154000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK
169SEK /packa