Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Stainless Steel 3/4 Outside Diameter, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Bricka 1/8 Bult 316 Rostfritt stål 3/4 Ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG9WML Modell: U55530.012.0075Korsreferens: 22UE99 / 156C17

Få det Maj 7, Tisdag
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
130SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 8 "
Grade316
Inuti Dia.5 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.3 / 4 "
System för mätningInch
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans0.047 till 0.080 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.094
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 Bricka 1/8 Bult 316 Rostfritt stål 3/4 Ytterdiameter, 50PK
130SEK /packa