WATTS Regulatorer för lågt vattentryck


Filter
Justerbart område för reducerat tryck: 10 till 30 psi , Skivmaterial: EPDM , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: ftp-tillägg , Inloppstyp: Gängad kvinna , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Stil: Standard , Trådtyp: ftp-tillägg , Ventildesign: Standard
StilModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LF215M0-8 3/8
Mässing3 / 8 "300 PSILF2150 grader F3 / 8 "9 513 SEK
B
LF123LP 1/2
Blyfri koppar silikonlegering1 / 2 "200 PSILF123LP33 ° F1 / 2 "9 292 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?