Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U55530.015.0087 Washer 5/32 Bolt 18-8 Stainless Steel 7/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FEL 35YV16

GRAINGER U55530.015.0087 Bricka 5/32 Bult 18-8 Rostfritt stål 7/8 Ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH6FEL Modell: U55530.015.0087Cross Ref: 35YV16 / 156D51
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
378SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal50
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 32 "
Grade316
Inuti Dia.5 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.7 / 8 "
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans0.047 till 0.080 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1156
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U55530.015.0087 Bricka 5/32 Bult 18-8 Rostfritt stål 7/8 Ytterdiameter, 50PK
378SEK /packa