SQUARE D Transformator för allmänt ändamål, 240VAC Delta-utspänning


Filter
Färg: Grå , Kapslingsmaterial: Stål , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , Höjd: 14.75 " , Hz: 60 , Inspänning: 480 VAC , IP-betyg: 54 , Montering: Vägg , Utspänning: 240 VAC Delta , Temp. Stiga: 115 grader C , Bredd: 19.1 "
StilModellDjupVA-betygPris (ex moms)
A
9T75F
12.3 "9KVA49 947 SEK
B
15T75F
12.25 "15KVA66 216 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?