Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.050.0425 Kilankare 1/2 4-1/4 Förzinkat kolstål, 10PK | AG2HGD 31JP19

GRAINGER U70411.050.0425 Kilankare 1/2 4-1/4 Förzinkat kolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGD Modell: U70411.050.0425Korsreferens: 31JP19
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.050.0425 Kilankare 1/2 4-1/4 Förzinkat kolstål, 10PK
270SEK /packa