Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.062.0500 Wedge Anchor 5/8 5 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGK 31JP26

GRAINGER U70411.062.0500 Kilankare 5/8 5 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGK Modell: U70411.062.0500Korsreferens: 31JP26
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd5"
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1.125 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC2 13 / 16 "
Tråd storlek5 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4149
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.062.0500 Kilankare 5/8 5 Förzinkat kolstål, 2PK
88SEK /packa