Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.087.0600 Kilankare 7/8 6 Förzinkat kolstål, 2PK | AG2HGZ 31JP39

GRAINGER U70411.087.0600 Kilankare 7/8 6 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGZ Modell: U70411.087.0600Korsreferens: 31JP39
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
214SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd6"
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1.125 "
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC3.5 "
Tråd storlek7 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)12980

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0674
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.087.0600 Kilankare 7/8 6 Förzinkat kolstål, 2PK
214SEK /packa