HONEYWELL 1NC / 1NO nödströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A , Case Material: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 1NC / 1NO , DC Kontaktbetyg: 2.5A , Djup: 2.57 " , IP-betyg: 67 , Längd: 10.62 " , Monteringssätt: Enda änden , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Operativ kraft: 3 till 5 pund , Switchfunktion: Bibehållen , Termisk strömstyrka: 10A , Bredd: 3.9 " , Kabelingång: 1 / 2 "NPT
StilModellIndikatorMin. NuvarandePris (ex moms)
A
1CPSA1A
24 VDC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 685 SEK
A
1CPSA1B
120 VAC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 971 SEK
B
1CPSA5
Nej10 uA till 50 mA låg energi8 496 SEK
B
1CPSA1
Nej50 mA till 10 A (termisk)8 401 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?