Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.075.0550 Kilankare 3/4 5-1/2 303/304, 2PK | AG2HJB 31JP64

GRAINGER U70420.075.0550 Kilankare 3/4 5-1/2 303/304, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HJB Modell: U70420.075.0550Korsreferens: 31JP64
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
510SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd5.5 "
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek1-5 / 16 "
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11880

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6687
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.075.0550 Kilankare 3/4 5-1/2 303/304, 2PK
510SEK /packa