Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.100.0900 Kilankare 1 9 303/304 | AG2HJG 31JP69

GRAINGER U70420.100.0900 Kilankare 1 9 303/304

Finns i lager
Artikel: AG2HJG Modell: U70420.100.0900Korsreferens: 31JP69
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd9"
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek4"
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC3.875 "
Tråd storlek1mm
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15840

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9842
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.100.0900 Kilankare 1 9 303/304
644SEK /enhet