KERN AND SOHN EMS-serien skolvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 220 till 240V AC , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 175 x 190 mm , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: dwt, g, oz, ozt , Material för vågplatta: Plast med ledande lack , Vägningsytans djup: 190 mm , Diameter för vägningsyta: 105 mm , Vägningsytas bredd: 175 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
A
EMS 12K0.1
200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3g200mg2g3 095 SEK
B
EMS 12K1
200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g1 383 SEK
C
EMS 6K0.1
200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g2 502 SEK
D
EMS 3000-2
200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg3 490 SEK
E
EMS 300-3
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg4 017 SEK
F
EMS 6K1
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g1 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?