Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70520.062.0800 Ankarskruv Lågkolstål 5/8 X 8, 5PK | AG2FLD 31JC23

GRAINGER U70520.062.0800 Ankarskruv lågkolstål 5/8 X 8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2FLD Modell: U70520.062.0800Korsreferens: 31JC23

Få det Maj 14, Tisdag
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
782SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkerskruv
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Kantavstånd1-3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd8"
MaterialElförzinkad
Min. Inbäddning2 "till 3-1 / 2"
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)12147 till 23660 "
Ultimate Tension (lbs.)4689 till 13,363

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318158069

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70520.062.0800 Ankarskruv lågkolstål 5/8 X 8, 5PK
782SEK /packa