APEX-TOOLS Phillips Power Bit


Filter
Ansökningsmetod: Effekt , Avsluta: Oavslutat , SAE eller Metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Skaftstorlek: 1 / 4 " , Typ: Phillips
StilModellBitlängdLängdMaterialTotal längdPunktstorlekPris (ex moms)
A
493-CX-5PK
--S2 stål6"#3702 SEK
B
492-27X-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2441 SEK
A
493-BI-5PK
--S2 stål3.5 "#3545 SEK
C
4930X-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#3508 SEK
A
491-BI-5PK
--S2 stål3.5 "#1469 SEK
A
492-CR-5PK
--S2 stål6"#2619 SEK
D
4930-BX-5PK
--S2 stål3.5 "#3570 SEK
E
491I-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#1439 SEK
F
492-BR-5PK
--S2 stål3.5 "#2288 SEK
G
492-AR-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2241 SEK
H
491-AI-5PK
--S2 stål2.75 "#1343 SEK
I
492R-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2208 SEK
J
492X-5PK
1 15 / 16 "-Kallsmidd stål1 15 / 16 "#2175 SEK
J
492X-250PK
1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "#28 204 SEK
J
493X-100PK
1 15 / 16 "-Kallsmidd stål1 15 / 16 "#36 515 SEK
J
493X-5PK
1 15 / 16 "-Kallsmidd stål1 15 / 16 "#3350 SEK
K
4910X-5PK
1 15 / 16 "1"Kallsmidd stål1 15 / 16 "#0436 SEK
L
491X-5PK
1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "#1237 SEK
J
493X-250PK
1 15 / 16 "-Kallsmidd stål1 15 / 16 "#32 402 SEK
J
492-AX-5PK
2.75 "-S2 stål2.75 "#2203 SEK
J
492-AX-250PK
2.75 "-S2 stål2.75 "#29 441 SEK
A
493-AI-5PK
2.75 "2.75 "S2 stål2.75 "#3450 SEK
J
493-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#3466 SEK
J
491-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#1277 SEK
J
492-BX-250PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#211 759 SEK
J
492-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#2251 SEK
J
492-CX-5PK
6"-Stål6"#2592 SEK
J
492-CX-100PK
6"-Stål6"#210 888 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?