Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ZUSAB-PB-233 Hylslager, 65 mm hål, 70 mm Od, 60 mm längd | CQ2LHQ 786YH7

GRAINGER ZUSAB-PB-233 Hylslager, 65 mm hål, 70 mm Od, 60 mm längd

Finns i lager
Artikel: CQ2LHQ Modell: ZUSAB-PB-233Korsreferens: 786YH7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSAB-PB-925 Hylslager, 1 1/2 tums hål, 1 11/16 tums od, 1 1/4 tums längd | CQ2KTK 786YV9 ZUSAB-PB-925236SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-924 Hylslager, 1 1/2 tums borrning, 1 11/16 tums Od, 1 1/8 tums längd | CQ2KTL 786YV8 ZUSAB-PB-924222SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-923 Hylslager, 1 1/2 tums hål, 1 11/16 tums od, 1 tums längd | CQ2KTM 786YV7 ZUSAB-PB-923186SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-922 Hylslager, 1 1/2 tums hål, 1 11/16 tums od, 1/2 tums längd | CQ2KTN 786YV6 ZUSAB-PB-922171SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-927 Hylslager, 1 1/2 tums borrning, 1 11/16 tums Od, 2 tums längd | CQ2KTP 786YW1 ZUSAB-PB-927300SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-915 Hylslager, 1 1/4 tums hål, 1 7/16 tum Od, 1 1/4 tums längd | CQ2KTQ 786YU9 ZUSAB-PB-915198SEK
GRAINGER ZUSAB-PB-916 Hylslager, 1 1/4 tums hål, 1 7/16 tum Od, 1 3/4 tums längd | CQ2KTR 786YV0 ZUSAB-PB-916280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ZUSAB-PB-233 Hylslager, 65 mm hål, 70 mm Od, 60 mm längd
590SEK /enhet