GASTERFÄSTNINGAR FSSGG-3A Gallerklämma, Standard, 1 tums gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tums flänstjocklek, 316Ss, 25PK | CD6GQK

GRATING FASTENERS FSSGG-3A gitterklämma, standard, 1 tum gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tum flänstjocklek, 316Ss, 25PK

Artikel: CD6GQK Modell: FSSGG-3A
4 370 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
FlänsstilHorisontalplan
Flänstjocklek1-1/4" To 1-3/4"
Gittertjocklek1"
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käkehöjd1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning13 / 16 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd11 / 16 "
Material316 Stainless Steel
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup3 / 16 "
Toppplattans längd1-3 / 4 "
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd2-3 / 4 "
Bricka Material410 Stainless Steel
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
GRATING FASTENERS FSSGG-3A gitterklämma, standard, 1 tum gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tum flänstjocklek, 316Ss, 25PK
4 370 kr /packa