BELL & GOSSETT B1-serien, inverterade skopångar


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Max. Temp.: 450 grader F , Typ: Inverterad skopa
StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris (ex moms)
A
B1030S-2
1/22501 / 2 "1/24 710 SEK
A
B1180S-2
1/21801 / 2 "1/24 707 SEK
A
B1075S-2
1/2751 / 2 "1/24 272 SEK
A
B1125S-2
1/2125--4 877 SEK
A
B1030S-3
3/4303 / 4 "3/44 968 SEK
A
B1075S-3
3/4753 / 4 "3/45 679 SEK
A
B1180S-3
3/41803 / 4 "3/44 618 SEK
A
B1125S-3
3/4125--4 550 SEK

B1-serien, inverterade skopångar

Bell & Gossett B1-serien omvända hinkar ångfällor är integrerade komponenter i ångsystem och har en genial inverterad skopdesign som öppnas när kondensat behöver tömmas och stänger för att förhindra att ånga läcker ut. Denna mekanism förbättrar energieffektiviteten, minskar vattenslag och förlänger utrustningens livslängd. Genom att bibehålla optimala ånga-till-kondensat-förhållanden säkerställer dessa fällor systemets prestanda, förhindrar skador och minimerar stilleståndstiden. De har gjutjärnskroppar för hållbarhet och interna komponenter gjorda av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och bibehåller fällans prestanda över tid. Dessa ångfällor har avtagbara lock för enkel in-line service för att minska underhållsstopp. De finns i varianter med maximala arbetstryck på 30, 75, 125, 180 och 250 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?