Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR GG-3E Gallerklämma, Standard, 2 tums gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tums flänstjocklek, galvaniserat kolstål, 25PK | CD7AHK

GRATING FASTENERS GG-3E gitterklämma, standard, 2 tum gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tum flänstjocklek, galvaniserat kolstål, 25PK

Finns i lager
Artikel: CD7AHK Modell: GG-3E
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
1 969 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Klass50
FinishGalvaniserad
Flänstjocklek1-1/4" To 1-3/4"
Gittertjocklek2"
Hål Mitt Till Kant1 / 4 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd2-3 / 4 "
Käkehöjd 2-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning1-7 / 8 "
Käftjocklek11 ga
Käftbredd3 / 4 "
MaterialKolstål
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-13 / 16 "
Toppplattans tjocklek14 ga
Topplåtens bredd1-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS GG-3E gitterklämma, standard, 2 tum gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tum flänstjocklek, galvaniserat kolstål, 25PK
1 969 kr /packa